HSK A100 SEMC40X70 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Č. pol.: 4561253
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4561253
EAN/GTIN 7291075129564
Číslo výrobcu 4561253
Číslo L L24120 357

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 70 mm, délka tělesa (LB) 70 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Délka telesa (LB) 70 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky