CAT50 HYDRO 1 1/4X3.583 Hydraulická sklíčidla s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami Caterpillar Form ADB

Č. pol.: 4559618
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4559618
EAN/GTIN 7291075281873
Číslo výrobcu 4559618
Číslo L L24120 1017

Popis

Popis:

Hydraulické držáky, průměr tělesa (BD) 2,362″, délka těla (LB) 2,204″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/4″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.362″
  • Délka telesa (LB): 2.204″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
  • Délka upínace (LPR): 3.583″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné výrobky