Kufrík na náradie Basic Set L elektrický

Č. pol.: 45530
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
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
Číslo položky 45530
EAN/GTIN 4010995455309
Číslo výrobcu 45530
Číslo L L60070 101422
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Rozmery výrobku: vnútorný: 42 x 30 x 16 cm / vonku: 45.7 x 36.7 x 18.3 cm
  • Použitie: Základné vybavenie pre mobilného elektrikára - tiež ideálne pre dokonalý štart do práce.
  • Použitie: Vhodné pre prácu v oblasti živých dielov do 1,000 v AC.
  • Materiál: polypropylén
  • Veľa ďalšieho úložného priestoru
  • Dobre organizované - jednoduché odstránenie
  • Bezpečná práca až do 1,000 v AC
  • Kruhové odizolovanie, pozdĺžne odizolovanie, rezanie na dĺžku a odizolovanie
  • Dokonalá viditeľnosť oboch vážok v akútnom uhle
  • Vďaka OptiGrip sa žiadne skrúcanie ani skĺznutie
  • Pri mobilnom používaní nie je ľahké nosiť so sebou všetky potrebné nástroje a zároveň udržiavať poriadok. S puzdrom na náradie Basic má mobilný elektrikár presvedčivé vybavenie a nestráca prehľad o veciach. Pre optimálne základné vybavenie je praktický kufrík na náradie vybavený radom vysoko kvalitných ručných nástrojov, z ktorých väčšina ponúka dodatočnú bezpečnosť pri práci na živých dieloch vďaka izolácii certifikovanej VDE. Okrem toho, vďaka dodatočným slučkám a dodatočnému úložnému priestoru, puzdro ponúka dostatok priestoru pre ďalšie, individuálne doplnkové vybavenie. Puzdro z polypropylénu zaručuje robustnosť a je možné ho zaistiť proti krádeži pomocou integrovaných očiek s visiacim zámkom (tieto nie sú súčasťou obsah dodávky). Ergonomická dvojzložková rukoväť zaručuje pohodlný pocit. Vďaka ventilu na vyrovnávanie tlaku vzduchu je kufrík na náradie Basic tiež ideálny pre lety a môže byť jasne pridelený majiteľovi s existujúcou, samočinnou štítkou s názvom. Certifikované podľa triedy ochrany IP 67, puzdro na náradie od spoločnosti Wiha je prach a vodotesné. S kapacitou 20 l a prípustnou nosnosťou do 14.2 kg je pripravený pre širokú škálu prevádzkových podmienok.

Charakteristika:

  • ESD články: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x Sipe Nose kliešte Industrial Electric s reznou hranou rovná forma 200 mm, 8″ (33178)
  • 1x Priemyselné elektrické frézy s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Priemyselné elektrické kombinované kliešte s DynamicJoint® a OptiGrip s extra dlhou reznou hranou 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Slot SLIMFix 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Slot SLIMFix 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Slot SLIMFix 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x skrutkovač SoftFinish® Elektrický slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Electrician Link Scale Longlife® 2 m metrická, 10 článkov 15 mm (42068)
  • 1x skrutkovač s zásobníkom Bit PocketMax® Electric zmiešaný s 4 slimBits (45296)
  • 1x Electrician Spirit Level 40 cm (42074)
  • 1x Stripping nástroj multitool pre okrúhly kábel 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x kufre

Vhodné výrobky