BT50 MB63 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Č. pol.: 4550109
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4550109
EAN/GTIN 7291075139235
Číslo výrobcu 4550109
Číslo L L23900 157

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 63 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 63 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB63
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky