DIN69871 40 SEM22X 35 C Frézovací trny ISO 3937 s otvory pro chladicí kapalinu s držákem ADB ve tvaru DIN 69871.

Č. pol.: 4539079
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4539079
EAN/GTIN 7291075294088
Číslo výrobcu 4539079
Číslo L L24120 1958

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 35 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky