DIN69871 50 MT2X 60 Držák nástrojů DIN 69871 tvar A pro kuželové stopky DIN 6383 - Morseův kužel s vyřazovací klapkou DIN 228-2 tvar D.

Č. pol.: 4539004
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4539004
EAN/GTIN 7291075128024
Číslo výrobcu 4539004
Číslo L L24120 1428

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 40,9 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 40.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG10C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky