DIN69871 50 FM 60 Frézovací trny DIN 69871 tvar A s trnem DIN 6357 pro frézu s vnitřním centrováním .

Č. pol.: 4537003
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4537003
EAN/GTIN 7291075127690
Číslo výrobcu 4537003
Číslo L L24120 2944

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 128 mm, délka tělesa (LB) 70 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 60 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 128 mm
  • Délka telesa (LB) 70 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky