DIN69871 50 EM 6X 63 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 4535033
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4535033
EAN/GTIN 7291075127249
Číslo výrobcu 4535033
Číslo L L24120 2879

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 25 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 164,75 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 164.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky