BT50 EM 12X100 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4529039
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4529039
EAN/GTIN 7291075130638
Číslo výrobcu 4529039
Číslo L L24120 496

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 201,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 201.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky