BT40 EM 25X105 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4529005
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4529005
EAN/GTIN 7291075130522
Číslo výrobcu 4529005
Číslo L L24120 16

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr tělesa (BD) 65 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 170,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 65 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 170.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 105 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky