Brusný kotouč na suché broušení , keramický 125 × 63 × 20 mm, typ 6, 89A542I5AV53

Č. pol.: 451151
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 451151
EAN/GTIN 9003174511519
Číslo výrobcu 451151
Číslo L L50140 443
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj môžete použiť na brúsenie všetkých rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúče a miskové kotúče s bielym oxidom hlinitým alebo zmesou spekaného oxidu hlinitého, ktoré sa používajú na suché brúsenie. Zosúladená špecifikácia tohto nástroja zabraňuje zmene farby na obrobkoch.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VALCOVÝ POHÁROVÝ KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : W8/E13
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 63 x 20 mm
  • Priemer nádoby: 125 mm
  • Hrúbka: 63 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Univerzálne použitie na oceľ
  • Žiadne zafarbenie obrobku
  • Možnosť prispôsobenia

Použitie:

  • Na obrábanie všetkých nástrojov na rezanie kovov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych oceľových a HSS nožnicových nožov