BT40 ER25X150 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4511478
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4511478
EAN/GTIN 7291075130218
Číslo výrobcu 4511478
Číslo L L24120 1790

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka chodu (LPR) 150 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky