BT30 EM 6X 50 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4511443
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4511443
EAN/GTIN 7291075130355
Číslo výrobcu 4511443
Číslo L L24120 1142

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 25 mm, průměr upnutí na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 98,4 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 98.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné výrobky