BT50 MT1 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Mezipouzdra pro Morseův kužel s utahovacím závitem s adaptérem BT MAS-403 A

Č. pol.: 4511431
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4511431
EAN/GTIN 7291075131734
Číslo výrobcu 4511431
Číslo L L24120 2877

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 7 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky