C8 AD BT50X70 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s připojením BT MAS-403 AD/ADB

Č. pol.: 4510254
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4510254
EAN/GTIN 7291075330984
Číslo výrobcu 4510254
Číslo L L24120 1821

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, délka límce (LPR) 70 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Prumer príruby (DF) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 171.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Délka stopky (LS) 101.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky