Nýtovačka s ochranou rukou SB 260 x 14 x 12 mm

Č. pol.: 451 312 0 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 451 312 0 SB
EAN/GTIN 4049002156915
Číslo výrobcu 451 312 0 SB
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytažení nebo odstranění šroubů, nýtů, kolíků nebo jiných spojovacích prvků z průchozích otvorů
  • alternativa k přesnému zapuštění výše uvedených spojovacích prvků do povrchu obrobku
  • vysoce legovaná nástrojová ocel, celoplošně kalená pro optimální přenos síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • s ergonomickou 2K ochranou rukou
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 342g
  • Délka: 260 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Průměr hrotu: 12 mm
  • Rozměr klíče: 14 mm
  • Profil: osmihranný