Jednostranný otevřený klíč ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 450KV-30
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 450KV-30
EAN/GTIN 4000896231386
Číslo výrobcu 450KV-30
Číslo L L60140 5732
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úzká hlava
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 30 mm
  • Rozměry / délka: 278 mm
  • Ochranná izolace do 1000V