SC 50T25B Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným přizpůsobením

Č. pol.: 4509938
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Redukcia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509938
EAN/GTIN 7291075208740
Číslo výrobcu 4509938
Číslo L L24230 60

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm