BT40 ER32 SHORT Krátké ER upínače se stopkou BT MAS-403 AD

Č. pol.: 4509169
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509169
EAN/GTIN 7291075142907
Číslo výrobcu 4509169
Číslo L L24120 2184

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka sklíčidla (LPR) 36,5 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 36.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky