BT50 ER32X200 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4509009
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509009
EAN/GTIN 7291075129892
Číslo výrobcu 4509009
Číslo L L24120 72

Popis

Popis:

Sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka chodu (LPR) 200 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky