BT40 SRK 6X85 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Č. pol.: 4504582
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504582
EAN/GTIN 7291075188370
Číslo výrobcu 4504582
Číslo L L24120 1791

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64,15 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 112 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky