ER16 SPR 1.5-2 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4504260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504260
EAN/GTIN 7291075422450
Číslo výrobcu 4504260
Číslo L L24120 2446

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 2 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 1,5 mm, velikost stopky (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 2 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16