DIN69871 40 SRKIN 18X80 tepelné upínače s upínáním podle DIN 69871 ve tvaru AD pro karbidové a HSS nástroje.

Č. pol.: 4504159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504159
EAN/GTIN 7291075177497
Číslo výrobcu 4504159
Číslo L L24120 470

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 57 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky