HSK A63 SRKIN8X160 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504018
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504018
EAN/GTIN 7291075176414
Číslo výrobcu 4504018
Číslo L L24120 2297

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 38 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky