CDP M10 SRK 6X40 CDP M12 SRK 1/4 X1,75 Tepelné upínače s úpravou FLEXFIT pro upínání plných karbidových fréz.

Č. pol.: 4503784
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4503784
EAN/GTIN 7291075165562
Číslo výrobcu 4503784
Číslo L L24120 338

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 28,4 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 28.4 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Délka upínace (LPR) 40 mm