CAT50 EM 1-1/2″X4″ CAT40 EM 3/8″ Svařované držáky čelních fréz s kuželovými stopkami Caterpillar Form ADB

Č. pol.: 4501508
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4501508
EAN/GTIN 7291075154597
Číslo výrobcu 4501508
Číslo L L24120 2816

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,989″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1-1/2″, Celková délka (OAL) 8″, velikost Shank (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.989″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné výrobky