Řezná hrana, P=24-18 Gg/1″ 844Tr-f W

Č. pol.: 4501209
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
Druh produktu Merací nástavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4501209
EAN/GTIN 4059192023270
Číslo výrobcu 4501209
Číslo L L40100 613
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tr

Charakteristika:

  • Typ závitu: Whitworth 55 °
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Měřicí prvek závitu: Řezná hrana
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Typ výrobku: 844 Tr
  • Úhel příruby ve stupních: 55°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 24-18
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm