SADA ER20 SPR 5 EM Sady DIN 6499 ER upínací kleště

Č. pol.: 4500678
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 4500678
EAN/GTIN 7291075142044
Číslo výrobcu 4500678

Popis

Popis:

Sady upínacích kleští, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 12 mm, upínací průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 4 mm, rozsah průměrů 4,6,8,10,12 mm, rozsah průměrů 4,6,8,10,12 mm, velikost stopky (SS) ER20

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 12 mm
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 4 mm
  • Rozsah průměrů 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Velikost dříku (SS): ER20