ER16 SPR 4-5 Kleština DIN 6499 ER

Č. pol.: 4500103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4500103
EAN/GTIN 7291075133608
Číslo výrobcu 4500103
Číslo L L24120 75

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 5 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 4 mm, velikost hřídele (SS) ER16

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16