838 TA Digitální vnější tloušťkoměr 0-50 mm dělení stupnice 0,05 mm měření hloubky 169 mm

Č. pol.: 4495556
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vonkajší hrúbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4495556
EAN/GTIN 4059192022099
Číslo výrobcu 4495556
Číslo L L40080 2593
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí kontakty z tvrdokovu
  • Absolutní měřicí přístroj
  • Snadno rozpoznatelné toleranční značky

Popis:

Vnější kalibr Marameter 838 TA Rozsah měření: 0 - 50
  • Interval stupnice_mm: 0,05 mm
  • Hloubka měření v mm: 169
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření tloušťky a tloušťky stěny Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnější sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TA
  • Měřicí síla (text): 0.8 - 1.7
  • Rozsah měření: 0 - 50 mm
  • Rozměr L: 169 mm
  • Hloubka měření mm: 169 mm
  • Rozměr Hb: 30 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 30 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 4.4 mm
  • Rozměr Hf: 4.3 mm
  • Rozměr D: 3 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 3 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.05 mm
  • Gradace_mm: 0.05
  • Opakovatelnost mm: 0.025 mm