838 TA Digitální vnější tloušťkoměr 0-20 mm dělení stupnice 0,01 mm měření hloubky 85 mm

Č. pol.: 4495552
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Vonkajší hrúbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4495552
EAN/GTIN 4059192022075
Číslo výrobcu 4495552
Číslo L L40100 1643
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí kontakty z tvrdokovu
  • Absolutní měřicí přístroj
  • Snadno rozpoznatelné toleranční značky

Popis:

Vnější sonda Marameter 838 TA Rozsah měření: 0 - 20
  • Interval stupnice_mm: 0,01 mm
  • Hloubka měření mm: 85
Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření tloušťky a tloušťky stěny Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnější sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TA
  • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
  • Rozsah měření: 0 - 20 mm
  • Rozměr L: 85 mm
  • Hloubka měření mm: 85 mm
  • Rozměr Hb: 24.6 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pohyblivá) mm: 24.6 mm
  • Rozměr Hf: 2.5 mm
  • Délka měřicího kontaktu (pevná) mm: 2.5 mm
  • Rozměr D: 1.5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 1.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm
  • Gradace_mm: 0.01
  • Opakovatelnost mm: 0.01 mm