Policové vozíky s nastavitelnými policemi

Č. pol.: 4495
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4495
EAN/GTIN 4017976044958
Číslo výrobcu 4495
Číslo L L90080 488
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Montáž

Popis:

Trubková/profilová ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. S 1 pevnou a 3 volnými policemi se svařovanou drátěnou síťovinou, 140 x 40 mm, práškově lakovaná, 15 mm vysoká hrana na delších stranách. Volné police lze variabilně vkládat, závěsný rošt 120 mm. Možnost náklonu cca 15 a cca 30 stupňů pro šikmé zavěšení. Nosnost na jednu polici 50 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Nosnost polic (kg): 50
Efektivní délka povrchu (mm): 1250
Efektivní šířka (mm): 610
celková délka (mm): 1430
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 1800
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky