{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ⌀ hriadeľa | 5 mm - 30 mm | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| všetky diely | kalené | |
| Dĺžka | 50 mm | |
| Šírka | 40 mm | |
| Výška | 40 mm | |
| Hmotnosť na kus | 0,55 kg | |
| Druh produktu | Prizma |
| Číslo položky | 447020 50X40 | |
| EAN/GTIN | 4045197205056 | |
| Číslo výrobcu | 447020 50X40 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |