Podpora zásobníka na náradie pre nástroj

Č. pol.: 44553
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
Číslo položky 44553
EAN/GTIN 4010995445539
Číslo výrobcu 44553
Číslo L L60070 101275
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K upevnění přihrádek v kufru na nářadí XXL III
  • Přihrádky slouží k přehlednému a bezpečnému uložení nářadí
  • Náhradní držák k upevnění přihrádek upevnění přihrádek v kufru na nářadí Wiha XXL III
  • Obsahuje 2 ks

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • šírka (mm): 34 mm
  • Výška (mm): 133,5 mm
  • celková dĺžka (mm): 31 mm