{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 100 mm | |
| maximálny rozsah použitia | 0 mm - 160 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,0001 / 0,001 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba s axiálnym meracím čapom | 1 µm | |
| Najväčšia prípustná chyba s odsadeným meracím čapom | 2 µm | |
| Opakovateľnosť s axiálnym meracím čapom | 0,5 µm | |
| Opakovateľnosť s odsadeným meracím čapom | 1 µm | |
| Metóda pojazdu s meracími bežcami | motorovo/manuálne | |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC; USB rozhranie | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
| Meracia sila motorického prívodu (voliteľné) | 0,63 / 1 ±0,1 N | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Druh produktu | Výškomer |
| Číslo položky | 445441 100 | |
| EAN/GTIN | 7630041144338 | |
| Číslo výrobcu | 00730503 |