Guľôčkový merací nástavec, Typ: K10/100

Č. pol.: 445420 K10/100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ gúľ 10 mm
⌀ upínača 8 mm
Vykladanie 100 mm
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445420 K10/100
EAN/GTIN 2050001668400
Číslo výrobcu 7023615
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Nosník č. 445410 Gr. T6 príp. T8.

Vhodné pro:

Držiak c. 445410: T8

Poznámka:

Ďalšie meracie nástavce k dispozícii na vyžiadanie.