• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Digitálny výškomer a nádrh, Výška označenia: 300mm

Č. pol.: 445152 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 39,70 € PU (ks)
  • 64,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška označenia Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Výška označenia 300 mm
Odčítanie 0,005 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,02 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Životnosť batérií cca. 3 500 h
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 135 mm
Plocha podstavca Šírka 91 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445152 300
EAN/GTIN 4946368583327
Číslo výrobcu 192-613-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.
Tlačidlo podržania hodnoty
− Stlačením tlačidla sa môže uchovať výsledok merania. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita vďaka dvom paralelným, kaleným meracím stĺpikom s frézovanými zubami na vnútornej strane (veľkosť 1000 s 3 meracími stĺpikmi).
2 prednastavené hodnoty umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdého kameňa a obrobok).
Rysovacia ihla osadená tvrdokovom. Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rysovacia ihla č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradloč.445250, uhlomerč.453500, držiakč.453520a dátový kábelč.497080.