Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia: 300mm

Č. pol.: 445136 300
Zľava
738,84 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 39,70 € PU (ks)
  • 64,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška označenia Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Výška označenia 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Výška cifier 12 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracie stĺpy - prierez 35×12 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset Áno
Životnosť batérií cca. 20 000 h
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 149 mm
Plocha podstavca Šírka 100 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445136 300
EAN/GTIN 4946368859248
Číslo výrobcu 570-402
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

ABSOLÚTNA stupnica, žiadne nové nastavenie referenčného bodu po opätovnom zapnutí a neobmedzená rýchlosť posunu. Veľké ručné koliesko s ľahkým chodom. Rysovacia ihla s karbidovým hrotom a dátový výstup Digimatic. Veľký displej LCD (výška číslice 12 mm) pre jednoduché čítanie bez chýb.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly s karbidovým kovom č. 443510 veľ. 300.

Zvláštní příslušenství:

Držiak č. 445180, dátový kábel č. 497080.