Dámska softshellová bunda Multinorm High Vis Yellow/Navy Blue XS

Č. pol.: 444815603389XS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 444815603389XS
EAN/GTIN 7330509889329
Číslo výrobcu 444815603389XS
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Softshellová bunda bez kovov a polyesteru v dámskom strihu a s technológiou High Vis, ktorá je prirodzene nehorľavá. Vetru a vodeodolná bunda je vyrobená zo softshellového materiálu, ktorý odpudzuje olej, špinu a vodu, a má vynikajúcu priedušnosť. Má tiež predĺžený zadný diel, predtvarované rukávy a manžety na koncoch rukávov, ktoré ešte viac zvyšujú už tak vynikajúci komfort nosenia. Bunda má funkčné vrecká a dve plynové pútka na pripevnenie detektorov plynov a analyzátorov kyslíka. Vďaka tomu je softshellová bunda mimoriadne užitočná napríklad pri práci v petrochemickom prostredí alebo v ropnom a plynárenskom priemysle. Je certifikovaný podľa: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.