RM-SET13.000H6T-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445251
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4445251
EAN/GTIN 7291075222586
Číslo výrobcu 4445251
Číslo L L24220 81

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 3.0, celková délka (OAL) 135 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Vhodné výrobky