Malý merací stôl, Typ: 80

Č. pol.: 442934 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 876/0

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/0
Vykladanie 60 mm
Nameraná výška maximálna 110 mm
⌀ stĺpov 24,4 mm
Stôl Dĺžka 80 mm
Stôl Šírka 80 mm
Celková výška 210 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Druh produktu Merací stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 442934 80
EAN/GTIN 4045197551269
Číslo výrobcu 442934 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silný liatinový podstavec so stabilným meracím stĺpom a silným držiakom odchýlkomera. Plocha stola je tvrdená, brúsená a lapovaná. Držiak odchýlkomera ⌀ 8 mm.
Plocha stola s prachovými drážkami. Stabilné vyhotovenie bez jemného nastavenia.
Rovinnosť ≤ 5 µm.