Otevřený klíč VDE SW 17mm D.200mm

Č. pol.: 44180017
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44180017
EAN/GTIN 4018754253999
Číslo výrobcu 44180017
Číslo L L60010 6535
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • metrické Rozmery kľúčov
  • VDE izolácia do 1 000 V
  • Izolácia podľa IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ

Charakteristika:

  • a: 12,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 200 mm
  • Hmotnosť: 146g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 17 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 17 mm
  • šírka mm (b): 40 mm