1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.7/16″

Č. pol.: 4400A 1.7/16
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4400A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644075768
Číslo výrobcu 4400A 1.7/16
Číslo L L60050 7286
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 47 mm
  • Rozměr D2: 41 mm
  • D1: 47,2 mm
  • Délka: 24 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.7/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden