Přesné váhy 0,001 g : 60 g

Č. pol.: 440-21A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 440-21A
EAN/GTIN 4045761068421
Číslo výrobcu 440-21A
Číslo L L40250 468
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Klasika v laboratoři
  • Stanovení procenta: umožňuje vážení na předem nastavenou hodnotu (100 %) a zjišťování odchylek od této nastavené hodnoty
  • Standardně kruhový ochranný štít, vážicí komora ⌀×V 90×40 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy ⌀ 81 mm
  • Materiál Váhová deska plastová, vodivě lakovaná
  • Celkové rozměry Š × H × V 165 × 230 × 80 mm (bez čelního skla)
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, doba provozu až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C