Očkoplochý klíč ″440″ SLS 3/4″

Č. pol.: 440.3/4SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 440.3/4SLS
EAN/GTIN 3662424028809
Číslo výrobcu 440.3/4SLS
Číslo L L60130 9284
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/4
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 27,8
  • C1 [mm]: 11,9
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 11,9
  • E2 [mm]: 8,3
  • L [mm]: 216
  • [g]: 195