Očkoplochý klíč ″440″ 25 mm

Č. pol.: 440.25
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 440.25
EAN/GTIN 3148517681248
Číslo výrobcu 440.25
Číslo L L60130 988
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry, které vyhovují leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 25
  • B [mm]: 53,0
  • B1 [mm]: 36,4
  • C1 [mm]: 14,7
  • E [mm]: 9,4
  • E1 [mm]: 14,7
  • E2 [mm]: 9,9
  • L [mm]: 274
  • [g]: 315