Klíč očkoplochý 440 11 mm, samoobslužné balení

Č. pol.: 440.11PB
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 440.11PB
EAN/GTIN 3148515659713
Číslo výrobcu 440.11PB
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Standardní klíče pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • zkosená hlava s kruhovým čelem 15° pro lepší přístup pro standardní šroubové spoje nebo zápustné šrouby
  • Profil OGV® pro vysoký výkon
  • Jemné utažení matic
  • Ústa zkosené o 15°
  • Optimalizovaná geometrie prošívání tlamy zlepšuje přístupnost
  • chromované
  • saténová povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 24,5
  • B1 [mm]: 16,9
  • C1 [mm]: 8,1
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 8,1
  • E2 [mm]: 5,5
  • L [mm]: 155
  • Hmotnost v gramech: 50