Průchozí hřídel s ochranou rukou 120 x 10 x 4 mm

Č. pol.: 440 104 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 440 104 0
EAN/GTIN 4049002027598
Číslo výrobcu 440 104 0
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • leštěný povrch
  • zaoblené hrany
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS
  • s 2K ochranou rukou

Charakteristika:

  • Hmotnost: 82g
  • Délka: 120 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Průměr hrotu: 4 mm
  • Rozměr klíče: 10 mm
  • Profil: osmihranný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka