Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ SLS 8 X 9 mm

Č. pol.: 44.8X9SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44.8X9SLS
EAN/GTIN 3662424029011
Číslo výrobcu 44.8X9SLS
Číslo L L60130 9953
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Vidlice jsou jemnější než u standardního klíče pro lepší přístup v pevnosti. Příklady: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Klíny zkosené pod úhlem 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9
  • Š x B1 [mm]: 18,5 x 21,0
  • E [mm]: 3,8
  • L [mm]: 137
  • [g]: 55