Kľúč s otvoreným koncom série 44 6x7 mm, SB

Č. pol.: 44.6X7PB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Číslo položky 44.6X7PB
EAN/GTIN 3148515661006
Číslo výrobcu 44.6X7PB
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:15° skosené hlavy kľúčov, pochrómované, saténový povrch

Charakteristika:

Technické údaje:A [mm]: 6x7,Š x B1 [mm]: 15,0 x 17,5,E [mm]: 3,7, D [mm]: 120,[g]: 20

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka